Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 'DHG' Polfilter zirkular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 'DHG' Polfilter zirkular
Dörr 'DHG' Polfilter zirkular
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6415280
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     316152
EAN/GTIN:
     4000461035715
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 52mm zirkular
polarisationsfilter
Polarisationsfilter zirkular
Ein Polarisationsfilter lässt die Strahlen nur aus einer Richtung passieren. Damit verhindern Sie Reflexionen auf nichtmetallischen Oberflächen wie Wasser, Brillen oder Schaufenster. Aber auch in der Natur bei Landschaftsaufnahmen sorgen reflektierte Lichtstrahlen für flaue Farben und wenig brillante Bilder. Mit einem Polfilter verhindern Sie störende Reflexionen und verstärken damit die Farbsättigung Ihrer Aufnahmen.

Warum brauchen Sie für Ihre Digitalkamera ein DHG Filter?
Digitalkameras besitzen einen CCD oder CMOS Aufnahmesensor, der das Licht in digitale Impulse umwandelt. Der Sensor ist sehr empfindlich und wird durch eine Filterscheibe geschützt. Diese Scheibe sitzt unmittelbar vor dem Chip und besitzt eine sehr spiegelnde Oberfläche (siehe Abbildung links). Ein Teil des auftreffenden Lichts wird daher von der Filterscheibe wieder zurückreflektiert. Dieses Licht muss nun wieder geradlinig das Objektiv verlassen, was durch die Mehrschichtvergütung des Objektivs gewährleistet ist.

Wenn Sie ein Filter auf dem Objektiv verwenden, muss nicht nur die Filterfrontseite sehr hochwertig vergütet sein, sondern auch die Filterrückseite. Andernfalls drohen Kontrast- und Brillanzverlust sowie Unschärfen. Bei Filtern für analoge Kameras ist dies nicht notwendig. Deshalb sollten Sie immer nur ein DÖRR Digital High Grade Filter auf Ihrer Digitalkamera verwenden.

DÖRR DHG Polfilter haben folgende Eigenschaften:
- sehr hochwertiges optisches Glas
- zirkular (für alle Digitalkameras und alle SLR Kameras mit TTL Belichtungsmessung erforderlich)
- schmale Filterfassung (Slim) - verhindert Vignettierungen im Weitwinkelbereich
- Filterfassung aus schwarz satiniertem Metall - verhindert Relexionen
- Glaskanten innen geschwärzt - verhindert Relexionen
- Vorder- und Rückseite DHG Mehrschichtvergütet - lässt über 99,5% Licht durch!
- Frontgewinde
- Made in Japan
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
52 mm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: polfilter 52mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.