Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Leica Lino L2G Bezugspegel 35 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-64516768
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     864420
EAN/GTIN:
     7640110697535
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlinienlaser grün leica
Grüne Lasersichtbarkeit
Die neue grüne Lasertechnologie von Leica Geosystems bringt die Sichtbarkeit und Klarheit der Laserlinien auf die höchste Stufe. Grüne Referenzlinien sind bei schwierigen Lichtverhältnissen und über weite Distanzen leicht erkennbar.

Dreifach-Energiekonzept
Das Dreifach-Energiekonzept des Leica Lino L2G sorgt für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Sie können Ihr Lasergerät mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus bis zu 28 Stunden mit nur einer Ladung betreiben. Alternativ können Sie Alkaline-Batterien oder einfach das Ladegerät verwenden.

Clevere Magnetadapter
Durchdachte Magnetadapter ermöglichen es Ihnen, Ihren Lino L2G mit absoluter Präzision rasch zu positionieren. Sie können den drehbaren Adapter an Ecken und Profilen positionieren oder in Verbindung mit dem UAL 130 Adapter einfach an Metallrohren, Ständern und Pfosten befestigen.

Immer nivelliert
Der Leica Lino L2G ist ein selbstnivellierendes Lasergerät. Er korrigiert die Ausrichtung der Laserlinien automatisch, wenn er sich um ± 4° in Schräglage befindet. Um Fehler zu vermeiden, blinken die Laserstrahlen, sobald sich die Schräglage außerhalb dieses Bereiches befindet.

Baustellengerecht
Der Leica Lino L2G ist gemäß Schutzklasse IP 54 staub- und spritzwassergeschützt. Er wird in einem Hartschalenkoffer geliefert, der eine sichere Aufbewahrung aller Zubehörteile gewährleistet.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
530 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
28 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5200 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
35 m
Levelling Präzision (±)
0.2 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
80 m
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
2
Strahlrichtung
Horizontal/Vertikal
Farbe des Laserbeams
Grün
Lüfterwinkel (horizontal)
180 °
Lüfterwinkel (vertikal)
170 °
Laserklasse
2
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser grün, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
864413
ab € 214,73*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16115001
ab € 131,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.