Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE External Mini SAS 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE External Mini SAS 2m Schwarz
HPE External Mini SAS 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-648664
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     407339-B21
EAN/GTIN:
     808736823920
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel extern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
1 x 26-pin SFF-8088
Anschluss 2
1 x 26-pin SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.