Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
InFocus IN134 XGA Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65134223
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     IN134
EAN/GTIN:
     797212988973
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke, Stativ
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Projektionsverhältnis
1.94 - 2.16:1
Offset
115 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
28500:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
22 - 244 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 12 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3200 ANSI Lumen
Einheitlichkeit
80 %
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Matrix typ
DMD
Horizontale Synchronisation (min)
31.5 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
97.6 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
56 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
120 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG XR, JPG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Fernbedienung (IR) output
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
312.4 mm
Tiefe
236.2 mm
Höhe
124.5 mm
Verpackungsbreite
398.8 mm
Verpackungstiefe
337.8 mm
Verpackungshöhe
195.6 mm
Paketgewicht
4500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
UHP
Lampenleistung
220 W
Lampenleistung (economic mode)
145 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
21 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
27
Sleep-Timer
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
UL, c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, KCC, NOM, PCT/CU/EAC, PSB, SABS, CB, Nemco/GS, KC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
330 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
220 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,70*
€ 599,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,11*
€ 553,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.