Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P06687-B21 Computer-Gehäuseteil Rack HDD-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P06687-B21 Computer-Gehäuseteil Rack HDD-Bausatz
Hewlett Packard Enterprise P06687-B21 Computer-Gehäuseteil Rack HDD-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65134645
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06687-B21
EAN/GTIN:
     190017300528
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.1 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
HDD-Bausatz
Kompatible Produkte
ProLiant DL20/ML30 Gen10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.