Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172866
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A89100B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
452 mm
Gewicht
37000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,54*
€ 688,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,80*
€ 684,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,86*
€ 647,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,21*
€ 611,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000B1
ab € 420,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000B4
ab € 419,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89000PN
ab € 417,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100B1
ab € 488,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100B4
ab € 487,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89100PN
ab € 489,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B3
ab € 509,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B1
ab € 510,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89200B4
ab € 507,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.