Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Loop & Friends Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Loop & Friends Weiß
Villeroy & Boch Loop & Friends Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172873
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UBA175LFS9LIV-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
badewanne villeroy & boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Länge (mm)
1750 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
32000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckbadewanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,85*
€ 1.139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,14*
€ 1.123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,20*
€ 1.068,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,62*
€ 1.032,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,02*
€ 978,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.