Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173030
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F10100GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
53000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,2734*
€ 2.232,7653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,60*
€ 2.155,804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,46*
€ 2.044,9674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.690,94*
€ 2.012,2186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,38*
€ 1.981,8022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F23100GN
ab € 1.662,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F35100GN
ab € 1.658,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G35100MT
ab € 2.003,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F10100MT
ab € 1.674,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F23100MT
ab € 1.656,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F35100MT
ab € 1.660,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G10100GN
ab € 2.000,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G23100GN
ab € 2.000,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G35100GN
ab € 2.010,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.