Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173054
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F161PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.271,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.552,0454*
€ 3.036,934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,96*
€ 2.932,1124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,80*
€ 2.787,932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,01*
€ 2.754,8619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,53*
€ 2.703,1207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F141PDGN
ab € 2.280,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F151PDGN
ab € 2.280,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F171PDGN
ab € 2.282,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G301PDGN
ab € 2.665,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G291PDGN
ab € 2.633,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G391PDGN
ab € 2.635,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G401PDGN
ab € 2.628,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G411PDGN
ab € 2.624,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G421PDGN
ab € 2.622,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.