Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173222
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F361PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
68000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.030,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,41*
€ 2.692,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,02*
€ 2.606,1238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,39*
€ 2.478,0441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,75*
€ 2.442,7725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,26*
€ 2.416,0094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F111PDGN
ab € 1.992,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F121PDGN
ab € 1.997,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F241PDGN
ab € 1.998,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F251PDGN
ab € 2.000,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F371PDGN
ab € 2.003,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G241PDGN
ab € 2.339,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G251PDGN
ab € 2.339,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G361PDGN
ab € 2.340,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G371PDGN
ab € 2.339,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.