Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4A23CK01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4A23CK01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4A23CK01 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177570
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A23CK01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
32500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,39*
€ 687,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,30*
€ 633,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.