Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 7175D001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 7175D001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 7175D001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177593
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     7175D001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
38700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,97*
€ 728,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
7175D0R1
ab € 601,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A23CKRW
ab € 638,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.