Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 53604501 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 53604501 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 53604501 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65177960
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     53604501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
9520 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
53603601
ab € 55,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
536036R1
ab € 103,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
536045R1
ab € 103,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
536037R1
ab € 103,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
53603701
ab € 55,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
53604601
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.