Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 61450001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 61450001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 61450001 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65178041
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     61450001
EAN/GTIN:
     4022693616265
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
405 mm
Gewicht
17260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
614500R1
ab € 292,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
61452001
ab € 266,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
614520R1
ab € 315,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
61553001
ab € 265,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
615530R1
ab € 313,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.