Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179991
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68600PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
537 mm
Tiefe
423 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,20*
€ 597,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68600DH
ab € 416,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68600MS
ab € 419,34*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68600E8
ab € 417,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68700PD
ab € 453,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68700FP
ab € 430,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68700DH
ab € 427,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.