Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180087
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68900PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
787 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
30000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,37*
€ 845,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69800E8
ab € 1.118,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68900FP
ab € 618,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68900DH
ab € 619,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69810E8
ab € 1.122,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910PD
ab € 653,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910FP
ab € 620,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910DH
ab € 619,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.