Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180123
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68900MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
787 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
30000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,61*
€ 878,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,44*
€ 833,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68900PN
ab € 619,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68900E8
ab € 617,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69600PD
ab € 688,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69610PD
ab € 683,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910PN
ab € 621,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910MS
ab € 617,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68910E8
ab € 621,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.