Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180141
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A69000E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
987 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
36000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,50*
€ 959,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,84*
€ 951,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,33*
€ 913,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,49*
€ 809,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69700PD
ab € 750,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69700FP
ab € 708,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69700DH
ab € 711,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69710PD
ab € 755,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69710FP
ab € 713,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69010MS
ab € 681,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69010E8
ab € 680,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.