Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180269
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A69200FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1287 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
48000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,71*
€ 1.497,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,90*
€ 1.487,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,41*
€ 1.416,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,51*
€ 1.365,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,39*
€ 1.291,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500PN
ab € 717,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500MS
ab € 718,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500E8
ab € 713,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200PD
ab € 1.148,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200DH
ab € 1.085,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510E8
ab € 715,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510MS
ab € 712,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.