Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180520
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A69600DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
787 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
36000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,53*
€ 899,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,13*
€ 856,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,90*
€ 826,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,20*
€ 772,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69600FP
ab € 647,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69600PN
ab € 650,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69610DH
ab € 645,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69610FP
ab € 646,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69610PN
ab € 648,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.