Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180578
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A69800PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1287 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
57000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,06*
€ 1.585,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,63*
€ 1.565,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,19*
€ 1.492,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,37*
€ 1.446,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,63*
€ 1.388,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69810PD
ab € 1.170,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69100PN
ab € 1.089,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69110PN
ab € 1.091,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69100MS
ab € 1.091,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69110MS
ab € 1.084,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69100E8
ab € 1.087,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69110E8
ab € 1.086,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.