Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 415860R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 415860R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 415860R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180832
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     415860R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
17250 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41586001
ab € 111,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
517868T2
ab € 298,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
415860RW
ab € 187,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
51786801
ab € 214,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
517868R1
ab € 263,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.