Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181158
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A90600DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,03*
€ 666,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600PD
ab € 494,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600FP
ab € 473,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610PD
ab € 489,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610FP
ab € 469,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610DH
ab € 471,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.