Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181196
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A90700MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,75*
€ 718,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,73*
€ 655,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700DH
ab € 506,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700PN
ab € 508,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90700E8
ab € 503,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710E8
ab € 503,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710PN
ab € 503,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710DH
ab € 504,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90710MS
ab € 504,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.