Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181298
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A90900MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
454 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,62*
€ 748,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,77*
€ 711,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90900PN
ab € 533,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90900E8
ab € 532,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90910E8
ab € 532,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90910PN
ab € 529,06*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90910MS
ab € 527,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68810PD
ab € 464,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.