Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4124G6RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4124G6RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4124G6RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181387
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4124G6RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
17450 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,8774*
€ 377,0841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,43*
€ 368,2217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,44*
€ 350,3836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,45*
€ 342,0655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,20*
€ 306,068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.