Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Chrom
GROHE Lineare Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181403
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33865001
EAN/GTIN:
     4005176409202
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19932IG0
ab € 254,37*
Ähnlich
Grohe
23316000
ab € 266,47*
Ähnlich
Grohe
24067IG0
ab € 264,69*
Ähnlich
Grohe
23316IG0
ab € 346,12*
Ähnlich
Grohe
33865DC1
ab € 195,08*
Ähnlich
Grohe
24063DC1
ab € 147,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.