Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Allure Brilliant Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65181560
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
19783000
EAN/GTIN:
4005176898846
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Befestigungstyp
Wand
Durchmesser Einbettungsloch
60 mm
Wasserdurchfluss (max)
5 l/min
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Hahn zu Mousseur (max.)
210 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Wandarmatur
,
Wandbatterie
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
grohe waschtisch armatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,96*
€ 671,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,90*
€ 666,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,10*
€ 639,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 19386000 Badarmatur
Grohe
19386000
ab € 454,76*
Ähnlich
GROHE Allure Brilliant Chrom
Grohe
19781000
ab € 446,13*
Ähnlich
GROHE Eurocube Graphit
Grohe
19895AL0
ab € 283,70*
Ähnlich
GROHE Eurocube Graphit
Grohe
23447AL0
ab € 298,04*
Ähnlich
GROHE Lineare Graphit
Grohe
19409AL1
ab € 267,04*
Ähnlich
GROHE Lineare Graphit
Grohe
23444AL1
ab € 290,00*
Ähnlich
GROHE Plus Graphit
Grohe
29303AL3
ab € 257,25*
Ähnlich
GROHE Plus Stahl
Grohe
29303DC3
ab € 225,57*
Ähnlich
Grohe Fertig-Montageset ALLURE 19309 #19309000
Grohe
19309000
ab € 435,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen