Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181607
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91500E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
987 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
42000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,48*
€ 997,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,62*
€ 984,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,81*
€ 939,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,51*
€ 906,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500MS
ab € 714,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510E8
ab € 715,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500PN
ab € 716,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200PD
ab € 1.146,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200FP
ab € 1.093,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200DH
ab € 1.088,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510MS
ab € 711,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.