Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181648
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91500PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
987 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
42000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,48*
€ 997,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,86*
€ 987,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,84*
€ 947,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,72*
€ 911,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,68*
€ 854,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500MS
ab € 718,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91500E8
ab € 713,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200PD
ab € 1.148,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200FP
ab € 1.085,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A69200DH
ab € 1.085,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510E8
ab € 715,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91510MS
ab € 712,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.