Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417000PS Waschbecken für Badezimmer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417000PS Waschbecken für Badezimmer Kreis
Villeroy & Boch 417000PS Waschbecken für Badezimmer Kreis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181750
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417000PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.155,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.405,80*
€ 5.242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.370,42*
€ 5.200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.232,35*
€ 5.036,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.171,50*
€ 4.964,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.155,62*
€ 4.945,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PQ
ab € 4.156,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PR
ab € 4.154,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PU
ab € 4.141,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PT
ab € 4.171,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.