Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417000PR Waschbecken für Badezimmer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417000PR Waschbecken für Badezimmer Kreis
Villeroy & Boch 417000PR Waschbecken für Badezimmer Kreis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181761
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417000PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.154,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.417,20*
€ 5.256,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.380,50*
€ 5.212,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.237,29*
€ 5.042,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.173,93*
€ 4.966,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.154,18*
€ 4.943,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PQ
ab € 4.156,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PS
ab € 4.155,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PU
ab € 4.141,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PT
ab € 4.171,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.