Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 411960R1 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 411960R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 411960R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181839
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     411960R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
550 mm
Gewicht
19950 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,3529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,2601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41196001
ab € 154,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
411960T2
ab € 237,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41196101
ab € 156,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
711961R1
ab € 258,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.