Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182173
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92501MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
753 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
28000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,19*
€ 911,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,21*
€ 887,9899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,48*
€ 839,5212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,57*
€ 824,1583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,50*
€ 780,045
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501PD
ab € 760,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501RA
ab € 759,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501RE
ab € 758,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501FP
ab € 657,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501DH
ab € 657,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92501PN
ab € 662,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93405E8
ab € 588,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.