Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182201
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92601PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
34000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,02*
€ 1.006,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,16*
€ 999,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,26*
€ 932,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,37*
€ 862,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701PN
ab € 723,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92801PN
ab € 725,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601MS
ab € 709,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701MS
ab € 719,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92801MS
ab € 717,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701E8
ab € 726,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601E8
ab € 723,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.