Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182336
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92801PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
34000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,53*
€ 1.153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,57*
€ 1.143,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,35*
€ 1.094,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,96*
€ 1.054,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,15*
€ 990,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701PD
ab € 832,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601PD
ab € 830,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601RA
ab € 834,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701RA
ab € 832,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92801RA
ab € 834,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93505E8
ab € 653,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.