Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182361
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92801MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
34000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,01*
€ 993,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,75*
€ 970,7425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,02*
€ 919,8938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,98*
€ 899,6162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,06*
€ 853,3014
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601MS
ab € 670,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701MS
ab € 720,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701E8
ab € 724,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601E8
ab € 724,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92601PN
ab € 724,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92701PN
ab € 720,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92801PN
ab € 726,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.