Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182415
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92901FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1153 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
48500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,85*
€ 1.318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,79*
€ 1.303,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,35*
€ 1.252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,91*
€ 1.217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,74*
€ 1.165,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92901DH
ab € 983,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92901PN
ab € 1.060,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92901MS
ab € 1.049,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92901E8
ab € 1.055,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92902FP
ab € 1.063,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92902RA
ab € 1.221,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A92902RE
ab € 1.223,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.