Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Cosmopolitan Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Waschbecken Chrom
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182698
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23043003
EAN/GTIN:
     4005176472732
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Mousseur
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33557003
ab € 78,78*
Ähnlich
Grohe
23114AL0
ab € 1.051,70*
Ähnlich
Grohe
23921000
ab € 122,38*
Ähnlich
Grohe
32830001
ab € 92,14*
Ähnlich
Grohe
23843003
ab € 211,44*
Ähnlich
Grohe
23958003
ab € 479,30*
Ähnlich
Grohe
23959003
ab € 500,52*
Ähnlich
Grohe
33163003
ab € 129,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.