Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182771
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32647DC3
EAN/GTIN:
     4005176454714
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einhandarmatur
Einhandmischer
Die langen Formen und der elegante Bogen der GROHE Atrio Einhand-Waschtischarmatur setzen Akzente, konzipiert für die gemeinsame Verwendung mit einer freistehenden Waschschüssel. Diese von Hand zusammengesetzte Armatur fügt sich nahtlos in einen lässig-eleganten Stil ein. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche verspricht in Verbindung mit dem robusten Metallhebel leichtgängige und präzise Steuerungsmöglichkeiten, zuverlässig und auf Dauer. Einen hohen Bedienkomfort bietet der hohe C-Auslauf der Monoblock-Armatur, der sich um 150° drehen lässt. Die wassersparende GROHE EcoJoy Funktion begrenzt den Wasserdurchfluss auf 5,7 l/min und damit den Wasserverbrauch, ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit zu verursachen. Diese Armatur verfügt außerdem über eine intelligente Zugstangen-Ablaufgarnitur mit Druckverschluss. Die glänzende und widerstandsfähige GROHE StarLight Chromoberfläche verliert auch nach Jahren der Nutzung nicht an Glanz. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,90*
€ 665,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,41*
€ 594,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32647003
ab € 337,52*
Ähnlich
Grohe
32043DC3
ab € 294,88*
Ähnlich
Grohe
32647AL3
ab € 543,17*
Ähnlich
Grohe
23753000
ab € 67,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.