Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182790
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A93501E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
24000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,45*
€ 907,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,87*
€ 866,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,01*
€ 834,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502PD
ab € 741,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502DH
ab € 650,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502FP
ab € 649,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502MS
ab € 650,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502RA
ab € 744,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502RE
ab € 743,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93502PN
ab € 653,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.