Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182804
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A93501FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
953 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
24000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,50*
€ 903,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,04*
€ 880,6476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,79*
€ 831,5601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,19*
€ 812,9961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,32*
€ 767,9308
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501PD
ab € 749,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501RA
ab € 746,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501RE
ab € 745,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501DH
ab € 646,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501PN
ab € 652,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A93501MS
ab € 648,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94005E8
ab € 940,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.