Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65182991
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94101RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
41500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,87*
€ 1.747,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,31*
€ 1.727,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,08*
€ 1.641,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,87*
€ 1.586,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,27*
€ 1.517,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301RA
ab € 1.273,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201RE
ab € 1.281,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301RE
ab € 1.279,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201FP
ab € 1.108,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94101FP
ab € 1.112,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301FP
ab € 1.111,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94101DH
ab € 1.118,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94201DH
ab € 1.116,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94301DH
ab € 1.108,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.