Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Chrom
GROHE Lineare Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183125
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23106001
EAN/GTIN:
     4005176409110
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23106DC1
ab € 163,52*
Ähnlich
Grohe
23791DC1
ab € 152,77*
Ähnlich
Grohe
23791001
ab € 109,15*
Ähnlich
Grohe
23791AL1
ab € 207,00*
Ähnlich
Grohe
23106AL1
ab € 220,16*
Ähnlich
Grohe
32109AL1
ab € 206,91*
Ähnlich
Grohe
23296AL1
ab € 307,69*
Ähnlich
Grohe
32114AL1
ab € 219,79*
Ähnlich
Grohe
23405AL1
ab € 328,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.