Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183299
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94701RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,18*
€ 1.496,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,31*
€ 1.485,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,35*
€ 1.414,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,00*
€ 1.362,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,64*
€ 1.293,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801RA
ab € 1.090,34*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601RE
ab € 1.090,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801RE
ab € 1.087,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601FP
ab € 942,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701FP
ab € 946,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801FP
ab € 941,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601DH
ab € 941,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701DH
ab € 941,25*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801DH
ab € 944,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.