Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183337
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94701MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,66*
€ 1.295,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,83*
€ 1.279,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,13*
€ 1.217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,29*
€ 1.177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,43*
€ 1.127,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601PN
ab € 942,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701PN
ab € 948,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801PN
ab € 941,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601MS
ab € 941,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801MS
ab € 941,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601E8
ab € 940,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.