Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Selbstschlussarmatur
>
Artikel
GROHE 32765000 Badarmatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65183368
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
32765000
EAN/GTIN:
4005176871054
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
,
Sensor-Armatur
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
grohe waschtisch armatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 32762000 Badarmatur
Grohe
32762000
ab € 70,31*
Ähnlich
GROHE 32767000 Badarmatur
Grohe
32767000
ab € 177,96*
Ähnlich
GROHE 32778000 Badarmatur
Grohe
32778000
ab € 165,64*
Ähnlich
GROHE Euroeco Special Chrom
Grohe
32773000
ab € 186,61*
Ähnlich
GROHE Euroeco Special Chrom
Grohe
32775000
ab € 216,16*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 174mm chr
Grohe
32768000
ab € 178,01*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 214mm absp S-Anschl Chr
Grohe
32771000
ab € 199,51*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 221mm absp S-Anschl Chr
Grohe
32779000
ab € 187,39*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROECO SPEZIAL DN 15 Ausldg 274mm absp S-Anschl Chr
Grohe
32774000
ab € 208,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen