Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurostyle Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurostyle Badewanne & Dusche Chrom
GROHE Eurostyle Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184314
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33591003
EAN/GTIN:
     4005176334351
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33591002
ab € 97,19*
Ähnlich
Grohe
23726003
ab € 100,25*
Ähnlich
Grohe
24049LS3
ab € 130,31*
Ähnlich
Grohe
23302000
ab € 206,25*
Ähnlich
Grohe
23301000
ab € 216,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.