Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Chrom
GROHE Atrio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184356
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32653003
EAN/GTIN:
     4005176454912
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,28*
€ 1.322,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,49*
€ 1.311,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,11*
€ 1.253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,38*
€ 1.210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,22*
€ 1.148,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.