Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom
GROHE Lineare Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184523
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33849DC1
EAN/GTIN:
     4005176412783
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Durch ihr elegantes und minimalistisches Design besitzt die stilvolle GROHE Lineare Wannenarmatur mit Wandmontage ein prägnantes Aussehen, das perfekt zu einem ansprechendenden und zeitgemäßen Badezimmer-Design passt. Sie verfügt über einen Brauseabgang und so müssen Sie nur die Handbrause Ihrer Wahl hinzufügen, um echten Luxus im Bad genießen zu können, da Sie zum Haarewaschen einfach zwischen Badewanne und Dusche mithilfe der praktischen Umstellung wechseln können. Diese elegante Aufputz-Einhandarmatur ist mit der einzigartigen GROHE Technologie ausgestattet und bietet höchsten Bedienkomfort. Die Regelung der Wassermenge und Temperatur erfolgt dank der GROHE SilkMove Keramikkartusche mühelos und präzise. Das integrierte Rückschlagventil verhindert jedes Zurückfließen von Abwasser in Ihren Frischwasserzulauf. Die mehrlagige GROHE SuperSteel Beschichtung gewährleistet, dass die matte Edelstahloberfläche ihr Aussehen viele Jahre bewahrt. Sie ergänzt wunderbar sämtliche anderen Produkte in der Kollektion, sodass Sie ein koordiniertes und harmonisches Badezimmer erschaffen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19920000
ab € 214,34*
Ähnlich
Grohe
23792001
ab € 928,43*
Ähnlich
Grohe
23792DC1
ab € 1.294,41*
Ähnlich
Grohe
33850001
ab € 216,75*
Ähnlich
Grohe
33849001
ab € 184,84*
Ähnlich
Grohe
24064DC1
ab € 166,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.